Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-HSC-Reibahlen F2481TMS-11.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6354405
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2481TMS-11.5
EAN/GTIN:
     4031132348339
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
VHM-HSC-Reibahlen F2481TMS • Schaft DIN 6535 HA • linksgedrallte Nut • Dc=11,5mm
Weitere Informationen:
J21:
F2481TMS-11.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
11,5 mm
B3:
76,2 mm
B4:
71 mm
B5:
120 mm
B71:
120 mm
B8:
1,2 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
10 °
D6:
8000 1/min
D7:
0,165 kg
E6:
30
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
2
H3:
TMS
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2481TMS-11.5
D c:
11,5 mm
L c:
20 mm
l 1:
120 mm
l 3:
71 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
d 3:
8,5 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,25*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,84*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,58*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,45*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 276,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.