Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-HSC-Reibahlen F2481TMS-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6354413
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2481TMS-13
EAN/GTIN:
     4031132348414
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
VHM-HSC-Reibahlen F2481TMS • Schaft DIN 6535 HA • linksgedrallte Nut • Dc=13mm
Weitere Informationen:
J21:
F2481TMS-13
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
13 mm
B3:
86,5 mm
B4:
80 mm
B5:
130 mm
B71:
130 mm
B8:
1,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
10 °
D6:
8000 1/min
D7:
0,23 kg
E6:
30
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
2
H3:
TMS
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2481TMS-13
D c:
13 mm
L c:
22 mm
l 1:
130 mm
l 3:
80 mm
l 5:
45 mm
d 1:
14 mm
d 3:
10 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,90*
€ 411,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,73*
€ 401,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,99*
€ 368,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 296,75*
€ 353,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.140
ab € 29,78*
Sonstiges
WALTER
C330.20.140
ab € 31,98*
Sonstiges
WALTER
C330.26.140
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,29*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,30*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 177,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,96*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,27*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 168,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER25
ab € 168,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 178,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.