Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS... FS2218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS...
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS...
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS...
Artikel-Nr.:
     C9599-6358412
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     FS2218
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS... • metrisch • d1=/20mm • d4=10mm
Weitere Informationen:
J21:
FS2218
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
8
B5:
52,5 mm
C11:
SZC
C12:
02
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
0
C55:
5
C6:
0100
C8:
50 mm
D7:
0,09 kg
J1:
-
Bezeichnung:
FS2218
Spannzangen:
20
d 1:
20 mm
d 4:
10 mm
Masse (Gewicht):
0,09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 576,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.