Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P23200-UNF6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6382906
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P23200-UNF6
EAN/GTIN:
     4042446244033
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • UNF/3B • DIN 2184-1-B • geeignet für Durchgangsbohrung • UNF #6-40 • P=40
Weitere Informationen:
J21:
P23200-UNF6
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNF
A22:
0,138 inch
A23:
6
A25:
UNF #6-40
A4:
40
A5:
3B
A6:
2,84 mm
A9:
2,65 mm
B1:
11 mm
B2:
20 mm
B3:
57,43 mm
B4:
2,86 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
2
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,007 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-1-B
J7:
0
Bezeichnung:
P23200-UNF6
D N -P:
UNF #6-40
D N:
3,505 mm
l 1:
56 mm
L c:
11 mm
l 3:
20 mm
d 1:
4 mm
⃞:
3 mm
l 9:
6 mm
N:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 304,45*
Sonstiges
WALTER
7356505
ab € 1.078,65*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.073,84*
Sonstiges
WALTER
7209471
ab € 1.095,62*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 359,10*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 355,77*
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.