Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326 MC326.6.35A4LC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579304
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326.6.35A4LC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446251482
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • Supreme • inch • Zylinderschaft • Drallwinkel 50° • Lange Reichweite • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=6,35mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC326.6.35A4LC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
6,35 mm
A5:
6,01 mm
B2:
19,05 mm
B3:
40,2 mm
B5:
76,2 mm
B71:
76,2 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0250
C3:
6,35 mm
C31:
h5
C4:
0 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,035 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
LONG
J7:
0
Bezeichnung:
MC326.6.35A4LC-WK40TF
D c:
1/4" Inch_No_Let
r:
0 inch
L c:
0,75 inch
l 1:
3 inch
l 4:
1,583 inch
d 1:
0,25 inch
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,14*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,43*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,88*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 31,86*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 255,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,15*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,08*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,12*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.