Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326 MC326.19.1A4LC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579307
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326.19.1A4LC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446251512
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • Supreme • inch • Zylinderschaft • Drallwinkel 50° • Lange Reichweite • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=19,05mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC326.19.1A4LC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
19,05 mm
A5:
18,11 mm
B2:
38,1 mm
B3:
81,75 mm
B5:
133,35 mm
B71:
133,35 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0750
C3:
19,05 mm
C31:
h5
C4:
0 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,485 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
LONG
J7:
0
Bezeichnung:
MC326.19.1A4LC-WK40TF
D c:
3/4" Inch_No_Let
r:
0 inch
L c:
1,5 inch
l 1:
5,25 inch
l 4:
3,219 inch
d 1:
0,75 inch
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,25*
€ 535,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,07*
€ 518,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,08*
€ 453,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,97*
€ 436,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,28*
€ 410,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.200
ab € 32,09*
Sonstiges
WALTER
C330.26.200
ab € 34,32*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,54*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 316,48*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 332,06*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 349,76*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 349,88*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.