Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326 MC326.9.53A4LC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579308
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326.9.53A4LC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446251529
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • Supreme • inch • Zylinderschaft • Drallwinkel 50° • Lange Reichweite • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=9,53mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC326.9.53A4LC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
9,525 mm
A5:
9,04 mm
B2:
22,225 mm
B3:
46,55 mm
B5:
82,55 mm
B71:
82,55 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0375
C3:
9,525 mm
C31:
h5
C4:
0 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,088 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
LONG
J7:
0
Bezeichnung:
MC326.9.53A4LC-WK40TF
D c:
3/8" Inch_No_Let
r:
0 inch
L c:
0,875 inch
l 1:
3,25 inch
l 4:
1,833 inch
d 1:
0,375 inch
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,04*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,28*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,80*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 31,83*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 255,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,15*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,08*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,12*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.