Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326 MC326.11.1A4LC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579311
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326.11.1A4LC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446251550
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • Supreme • inch • Zylinderschaft • Drallwinkel 50° • Lange Reichweite • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=11,11mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC326.11.1A4LC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
11,113 mm
A5:
10,56 mm
B2:
25,4 mm
B3:
75,35 mm
B5:
120,65 mm
B71:
120,65 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0500
C3:
12,7 mm
C31:
h5
C4:
0 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,18 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
LONG
J7:
0
Bezeichnung:
MC326.11.1A4LC-WK40TF
D c:
7/16" Inch_No_Let
r:
0 inch
L c:
1 inch
l 1:
4,75 inch
l 4:
2,967 inch
d 1:
0,5 inch
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,29*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,70*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 32,11*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,06*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.