Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326 MC326.12.7W4DCJ-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579312
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326.12.7W4DCJ-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446251567
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • Supreme • inch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 50° • Lange Reichweite • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=12,7mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC326.12.7W4DCJ-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
12,7 mm
A5:
12,065 mm
B2:
12,7 mm
B3:
43,6 mm
B5:
88,9 mm
B71:
66,278 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
2
C15:
5
C2:
0500
C3:
12,7 mm
C31:
h5
C4:
0 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,149 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
STANDARD
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC326.12.7W4DCJ-WK40TF
D c:
1/2" Inch_No_Let
L c:
0,5 inch
l 3:
1,375 inch
d 2:
0,475 inch
l 1:
3,5 inch
l 4:
1,717 inch
d 1:
0,5 inch
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,19*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,93*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 32,03*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 255,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,12*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,70*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,64*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,37*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,48*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.