Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326 MC326.19.1W4DCJ-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579314
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326.19.1W4DCJ-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446251581
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • Supreme • inch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 50° • Lange Reichweite • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=19,05mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC326.19.1W4DCJ-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
19,05 mm
A5:
18,11 mm
B2:
19,05 mm
B3:
56,35 mm
B5:
107,95 mm
B71:
82,153 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
2
C15:
5
C2:
0750
C3:
19,05 mm
C31:
h5
C4:
0 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,405 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
STANDARD
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC326.19.1W4DCJ-WK40TF
D c:
3/4" Inch_No_Let
L c:
0,75 inch
l 3:
2 inch
d 2:
0,713 inch
l 1:
4,25 inch
l 4:
2,219 inch
d 1:
0,75 inch
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,22*
€ 438,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,97*
€ 377,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 287,56*
€ 342,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.200
ab € 32,03*
Sonstiges
WALTER
C330.26.200
ab € 34,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,43*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,27*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,43*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,16*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,41*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,56*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,19*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 316,29*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 331,51*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 350,36*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 348,89*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 347,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.