Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrnutenfräser MC726-02.8W3A008J-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579363
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC726-02.8W3A008J-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446252076
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser MC726 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 50° • Lange Reichweite • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=2,8mm • R=0,08mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
MC726-02.8W3A008J-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
2,8 mm
A5:
3,05 mm
B2:
3 mm
B3:
14 mm
B5:
50 mm
B71:
32 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,022 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
50 °
G1:
0,08 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 K
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC726-02.8W3A008J-WK40TF
D c:
2,8 mm
r:
0,08 mm
L c:
3 mm
l 1:
50 mm
l 4:
14 mm
d 1:
6 mm
Z:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007109
ab € 221,89*
Sonstiges
WALTER
6258428
ab € 189,04*
Sonstiges
WALTER
6258309
ab € 136,46*
Sonstiges
WALTER
6258378
ab € 188,77*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 560,07*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 626,49*
Sonstiges
WALTER
6380959
ab € 417,93*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 448,06*
Sonstiges
WALTER
6381121
ab € 310,37*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 331,77*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 459,27*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 567,28*
Sonstiges
WALTER
5017240
ab € 338,05*
Sonstiges
WALTER
6852042
ab € 287,57*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 307,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.