Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC111-12.0W4A-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579790
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC111-12.0W4A-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446255268
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MC111 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 30° • Typ N 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=12mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC111-12.0W4A-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
12 mm
B2:
16 mm
B3:
28 mm
B5:
73 mm
B71:
50,5 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,108 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 K
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC111-12.0W4A-WJ30TF
D c:
12 mm
L c:
16 mm
l 1:
73 mm
l 4:
28 mm
d 1:
12 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,37*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,86*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 31,84*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,29*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 255,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,12*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,70*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,64*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,37*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,48*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.