Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC122-10.0W4XK-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579837
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC122-10.0W4XK-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446255732
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MC122 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 45° • Typ N 45 extra lang • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=10mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC122-10.0W4XK-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
10 mm
B2:
50 mm
B3:
78 mm
B5:
118 mm
B71:
98 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D6:
32703 1/min
D7:
0,119 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM XL
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC122-10.0W4XK-WJ30TF
D c:
10 mm
L c:
50 mm
l 1:
118 mm
l 4:
78 mm
d 1:
10 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,02*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,19*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,94*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 32,09*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,08*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.