Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Umfangsfräser
>
Eckmesserkopf
>
Artikel
VHM-Eckfräser MC122-16.0W5XK-WJ30TF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9599-6579840
Hersteller:
WALTER
Herst.-Nr.:
MC122-16.0W5XK-WJ30TF
EAN/GTIN:
4042446255763
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MC122 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 45° • Typ N 45 extra lang • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=16mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MC122-16.0W5XK-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
16 mm
B2:
65 mm
B3:
82 mm
B5:
130 mm
B71:
106 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D6:
42374 1/min
D7:
0,332 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM XL
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC122-16.0W5XK-WJ30TF
D c:
16 mm
L c:
65 mm
l 1:
130 mm
l 4:
82 mm
d 1:
16 mm
Z:
5
... >
VHM Eck-/Nutfräser MC122 Advance
>
Advance GP, ohne Eckenradius, Z=4, extra lang,N 45
>
VHM-Eckfräser MC122
Weitere Suchbegriffe:
Messerkopf Fräser
,
Fräser mit Schaft
,
Hochvorschubfräser
,
Kompressionsfräser
,
Schaftfräser
,
Stabfräser
,
Trapezzahnfräser
,
VHM-Schaftfräser
,
VHM-Fräser
,
schaftfräser vhm walter
,
eckmesserkopf
,
fräser mit schaft vhm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,44*
€ 331,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.16.160
WALTER
C330.16.160
ab € 29,80*
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.20.160
WALTER
C330.20.160
ab € 32,02*
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.26.160
WALTER
C330.26.160
ab € 34,23*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300.T36.050.16
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,41*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300.T36.055.16
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,87*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.40.080.16
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,24*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.50.080.16
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,88*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.50.080.20
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,38*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.50.080.26
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,53*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.63.080.26
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,33*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER25-105
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,87*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER32-079
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,27*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER32-105
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,14*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER40-105
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,66*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K50-ER25-105
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen