Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2023305-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6584028
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EP2023305-M5
EAN/GTIN:
     4042446258153
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® Eco Plus • Schälanschnitt • ≤3,5xD • M/6GX • DIN 371 • TIN • geeignet für Durchgangsbohrung • M 5 • P=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
EP2023305-M5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
5 mm
A25:
M 5
A3:
0,8 mm
A5:
6GX
A6:
4,16 mm
A9:
4,08 mm
B1:
13 mm
B2:
25 mm
B3:
72,1 mm
B4:
3,6 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,017 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
EP2023305-M5
D N:
M 5
P:
0,8 mm
l 1:
70 mm
L c:
13 mm
l 3:
25 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,43*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,14*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,03*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,13*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,19*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,39*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.