Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser TC610-M8-W1-WB10RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6589120
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC610-M8-W1-WB10RD
EAN/GTIN:
     4042446258825
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Gewindefräser TC610 • Supreme • M60 • WB10RD • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HB • Kühlschmierstoffaustritt: axialer konzentrischer Austritt • P=1,25mm • Dc=6mm
Weitere Informationen:
J21:
TC610-M8-W1-WB10RD
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
6 mm
B2:
12,5 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
B6:
21 mm
B71:
39 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
M60
D32:
1,25 mm
D37:
6
D38:
6
D6:
80000 1/min
D7:
0,024 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10RD
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC610-M8-W1-WB10RD
D N:
M 8
P:
1,25 mm
D c:
6 mm
L c:
12,5 mm
l 1:
57 mm
l 4:
21 mm
d 1:
6 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007109
ab € 221,81*
Sonstiges
WALTER
6258428
ab € 189,65*
Sonstiges
WALTER
6258309
ab € 136,30*
Sonstiges
WALTER
6258378
ab € 190,27*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 561,23*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 628,27*
Sonstiges
WALTER
6380959
ab € 419,21*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 445,83*
Sonstiges
WALTER
6381121
ab € 309,22*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 331,15*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 457,53*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 564,25*
Sonstiges
WALTER
5017240
ab € 338,95*
Sonstiges
WALTER
6852042
ab € 289,74*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 308,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.