Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-05-11.906A1-WJ30RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6618411
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-05-11.906A1-WJ30RE
EAN/GTIN:
     4031132368054
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30RE • Dc=11,906mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-05-11.906A1-WJ30RE
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11,906 mm
B3:
72,997 mm
B4:
56 mm
B5:
118 mm
B6:
71 mm
B7:
2,167 mm
B71:
115,83 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,141 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30RE
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-05-11.906A1-WJ30RE
D c:
11,906 mm | 15/32" Inch_No_Let
L c:
56 mm
l 1:
118 mm
l 2:
71 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007214
ab € 275,12*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 590,84*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 660,16*
Sonstiges
WALTER
6380959
ab € 442,06*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 392,76*
Sonstiges
WALTER
6381121
ab € 327,34*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 347,21*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 482,05*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 595,47*
Sonstiges
WALTER
5040664
ab € 39,04*
Sonstiges
WALTER
5040674
ab € 39,02*
Sonstiges
WALTER
5034294
ab € 40,83*
Sonstiges
WALTER
5034295
ab € 40,92*
Sonstiges
WALTER
6852042
ab € 252,36*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 322,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.