Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-08-19.050A1-WJ30TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6618744
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-08-19.050A1-WJ30TA
EAN/GTIN:
     4031132371375
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30TA • Dc=19,05mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-08-19.050A1-WJ30TA
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
19,05 mm
B3:
193,997 mm
B4:
170 mm
B5:
244 mm
B6:
190 mm
B7:
3,467 mm
B71:
240,53 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,658 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30TA
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-08-19.050A1-WJ30TA
D c:
19,05 mm | 3/4" Inch_No_Let
L c:
170 mm
l 1:
244 mm
l 2:
190 mm
l 5:
50 mm
d 1:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,86*
€ 588,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,70*
€ 576,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,44*
€ 536,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,59*
€ 513,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 422,68*
€ 502,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,95*
€ 472,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007216
ab € 278,67*
Sonstiges
WALTER
8156082
ab € 1.038,39*
Sonstiges
WALTER
8156088
ab € 1.149,41*
Sonstiges
WALTER
8156069
ab € 773,74*
Sonstiges
WALTER
8156076
ab € 847,73*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 557,18*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 627,57*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 447,84*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 328,90*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 456,52*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 564,66*
Sonstiges
WALTER
5035315
ab € 41,78*
Sonstiges
WALTER
5034316
ab € 44,62*
Sonstiges
WALTER
5034317
ab € 44,79*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 306,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.