Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangen DIN 6499 C330.20.200 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1399300
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5035315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Spannzangen DIN 6499 C330 · metrisch · d1=ER32/33mm · d11=20-19mm Weitere technische Eigenschaften: · A31: 19mm · A32: 20mm · A4: 32,9mm · A5: 32mm · B5: 40mm · C11: SZD · C12: 2 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 320 · C51: ZYL · C52: 1 · C54: 1 · C55: 6 · C6: 190 · C8: 27,34mm · D7: 0,094kg · J1: - · J21: C330.20.200 · J3: W · NSM: DIN4000-93
Weitere Informationen:
Ausführung:
C330.20.200
Gewicht:
0,094 lbs
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Aufnahmenzubehör Walter, Walter, Zubehör für Aufnahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER32
ab € 162,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER32
ab € 177,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.100.ER32
ab € 247,98*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.075.ER32
ab € 246,75*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 326,84*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 327,60*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 409,87*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 409,77*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 239,41*
Sonstiges
WALTER
6265003
ab € 239,87*
Sonstiges
WALTER
6265008
ab € 300,79*
Sonstiges
WALTER
6265182
ab € 330,99*
Sonstiges
WALTER
6258572
ab € 217,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.