Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326-12.0A4L-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6719353
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326-12.0A4L-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446262211
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 50° • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=12mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC326-12.0A4L-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
12 mm
B2:
26 mm
B3:
55 mm
B5:
100 mm
B6:
55 mm
B71:
100 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h5
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,153 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC326-12.0A4L-WK40TF
D c:
12 mm
L c:
26 mm
l 1:
100 mm
l 4:
55 mm
d 1:
12 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007214
ab € 261,00*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 560,30*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 631,21*
Sonstiges
WALTER
6380959
ab € 419,63*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 447,17*
Sonstiges
WALTER
6381121
ab € 311,50*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 329,41*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 459,40*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 568,77*
Sonstiges
WALTER
5040664
ab € 36,94*
Sonstiges
WALTER
5040674
ab € 37,13*
Sonstiges
WALTER
5034294
ab € 39,02*
Sonstiges
WALTER
5034295
ab € 38,97*
Sonstiges
WALTER
6852042
ab € 289,18*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 308,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.