Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326-04.0W3LC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6719382
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326-04.0W3LC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446262501
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 50° • Lange Reichweite • Typ N 50 lang • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=4mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
MC326-04.0W3LC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
4 mm
A5:
3,8 mm
B2:
11 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
B71:
39 mm
B9:
14,827
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,023 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC326-04.0W3LC-WK40TF
D c:
4 mm
L c:
11 mm
l 3:
15 mm
d 2:
3,8 mm
l 1:
57 mm
l 4:
21 mm
d 1:
6 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,75*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,00*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,92*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 32,04*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,20*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.