Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326-20.0W4LC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6719390
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326-20.0W4LC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446262587
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 50° • Lange Reichweite • Typ N 50 lang • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=20mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC326-20.0W4LC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
20 mm
A5:
19 mm
B2:
38 mm
B3:
75 mm
B5:
125 mm
B71:
100 mm
B9:
72,134
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h5
C4:
50 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,494 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC326-20.0W4LC-WK40TF
D c:
20 mm
L c:
38 mm
l 3:
73 mm
d 2:
19 mm
l 1:
125 mm
l 4:
75 mm
d 1:
20 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,60*
€ 550,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,36*
€ 527,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,71*
€ 467,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,19*
€ 450,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 365,98*
€ 435,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,96*
€ 422,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.200
ab € 32,10*
Sonstiges
WALTER
C330.26.200
ab € 34,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,05*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,27*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,41*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,56*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,58*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 316,08*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 331,32*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 349,37*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 348,89*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 347,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.