Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrnutenfräser MC716-03.0W2A-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6959886
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC716-03.0W2A-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446270513
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser MC716 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 30° • Typ 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=3mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC716-03.0W2A-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
3 mm
A5:
3,05 mm
B2:
4 mm
B3:
14 mm
B5:
50 mm
B71:
32 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,02 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 K
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC716-03.0W2A-WJ30TF
D c:
3 mm
l 11:
0,1 mm
L c:
4 mm
l 1:
50 mm
l 4:
14 mm
d 1:
6 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,75*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,00*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,92*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 32,04*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,20*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.