Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC232 MC232.9.53W2D-WJ30ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser MC232
VHM-Eck-/Nutfräser MC232
VHM-Eck-/Nutfräser MC232
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7092182
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC232.9.53W2D-WJ30ED
EAN/GTIN:
     4042446272944
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC232 • Perform • inch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30ED • Dc=9,53mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC232.9.53W2D-WJ30ED
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
9,525 mm
B2:
22,225 mm
B3:
36,5 mm
B5:
76,2 mm
B71:
56,356 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
2
C15:
5
C2:
0375
C3:
9,525 mm
C31:
h6
D6:
80000 1/min
D7:
0,071 kg
E2:
8 °
E3:
4 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
35 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ED
H4:
H
H5:
AlCrSiN
J1:
STANDARD
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC232.9.53W2D-WJ30ED
D c:
3/8" Inch_No_Let
L c:
0,875 inch
l 1:
3 inch
l 4:
1,437 inch
d 1:
0,375 inch
Z:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
8156080
ab € 1.045,05*
Sonstiges
WALTER
8156086
ab € 1.139,52*
Sonstiges
WALTER
8156082
ab € 1.040,49*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 560,30*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 631,21*
Sonstiges
WALTER
6380959
ab € 419,63*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 447,17*
Sonstiges
WALTER
6381121
ab € 311,50*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 329,41*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 459,40*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 568,77*
Sonstiges
WALTER
6852042
ab € 289,18*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 308,65*
Sonstiges
WALTER
6381128
ab € 310,56*
Sonstiges
WALTER
6381129
ab € 331,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.