Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC232 MC232.12.7W3D-WJ30ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser MC232
VHM-Eck-/Nutfräser MC232
VHM-Eck-/Nutfräser MC232
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7092188
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC232.12.7W3D-WJ30ED
EAN/GTIN:
     4042446273002
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC232 • Perform • inch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30ED • Dc=12,7mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
MC232.12.7W3D-WJ30ED
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
12,7 mm
B2:
25,4 mm
B3:
43,6 mm
B5:
88,9 mm
B71:
66,278 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
2
C15:
5
C2:
0500
C3:
12,7 mm
C31:
h6
C4:
80 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,138 kg
E2:
8 °
E3:
4 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
35 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ED
H4:
H
H5:
AlCrSiN
J1:
STANDARD
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC232.12.7W3D-WJ30ED
D c:
1/2" Inch_No_Let
L c:
1 inch
l 1:
3,5 inch
l 4:
1,717 inch
d 1:
0,5 inch
Z:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,29*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,70*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 32,11*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,06*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.