Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D3120-02-40.00F40-P25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7098432
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D3120-02-40.00F40-P25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D3120 • Drion·tec™ • 2xD • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • Dc=40mm
Weitere Informationen:
J21:
D3120-02-40.00F40-P25
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
40 mm
B3:
120 mm
B4:
80 mm
B5:
190 mm
B6:
112 mm
B7:
1,3 mm
B71:
118,7 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0400
C3:
40 mm
C31:
h6
C4:
70 mm
D11:
1
D6:
4600 1/min
D7:
1,388 kg
E1:
169,64 °
F1:
R
Flute_Helix:
0 °
Flute_Helix_Direction:
N
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
P2840S-5N-A57
J52:
P2840S-5N-A57
J7:
0
Bezeichnung:
D3120-02-40.00F40-P25
D c:
40 mm
L c:
80 mm
l 4:
120 mm
l 5:
70 mm
d 1:
40 mm
d 4:
50 mm
Masse (Gewicht):
1,39 kg
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,99*
€ 617,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,52*
€ 614,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,60*
€ 569,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,09*
€ 554,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,46*
€ 524,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS724
ab € 389,17*
Zubehör
WALTER
FS1486
ab € 15,53*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,43*
Zubehör
WALTER
FS2015
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 278,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.