Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD133-20.0W6L100D-WJ30RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7146387
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD133-20.0W6L100D-WJ30RA
EAN/GTIN:
     4042446275624
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MD133 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Spanteiler • Lange Reichweite • WJ30RA • Dc=20mm • R=1mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MD133-20.0W6L100D-WJ30RA
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
20 mm
A5:
19 mm
B2:
63 mm
B3:
75 mm
B5:
125 mm
B71:
100 mm
B9:
72,134
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D6:
23602 1/min
D7:
0,477 kg
E2:
10,5 °
E3:
8 °
E4:
2 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
35 °
G1:
1 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAl
J1:
PWZ-NORM L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MD133-20.0W6L100D-WJ30RA
D c:
20 mm
r:
1 mm
L c:
63 mm
l 3:
73 mm
d 2:
19 mm
l 1:
125 mm
l 4:
75 mm
d 1:
20 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,99*
€ 642,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,05*
€ 609,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,54*
€ 542,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,11*
€ 522,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 424,94*
€ 505,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,67*
€ 492,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.200
ab € 32,09*
Sonstiges
WALTER
C330.26.200
ab € 34,32*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,54*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 316,48*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 332,06*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 349,76*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 349,88*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.