Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC183-08.0W8B-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7254357
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC183-08.0W8B-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446281120
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MC183 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 30° • WB10TG • Dc=8mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
MC183-08.0W8B-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
8 mm
B2:
19 mm
B3:
27 mm
B5:
63 mm
B71:
45 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,05 kg
E2:
-8,5 °
E3:
1,5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
8
F22:
8
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC183-08.0W8B-WB10TG
D c:
8 mm
L c:
19 mm
l 1:
63 mm
l 4:
27 mm
d 1:
8 mm
Z:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007110
ab € 222,80*
Sonstiges
WALTER
6258423
ab € 137,23*
Sonstiges
WALTER
6258371
ab € 137,25*
Sonstiges
WALTER
6258379
ab € 188,99*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 560,30*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 631,21*
Sonstiges
WALTER
6380959
ab € 419,63*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 447,17*
Sonstiges
WALTER
6381121
ab € 311,50*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 329,41*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 459,40*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 568,77*
Sonstiges
WALTER
5017241
ab € 338,46*
Sonstiges
WALTER
6852042
ab € 289,18*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 308,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.