Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC183-10.0W10B-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7254358
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC183-10.0W10B-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446281137
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MC183 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 30° • WB10TG • Dc=10mm • Z=10
Weitere Informationen:
J21:
MC183-10.0W10B-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
10 mm
B2:
22 mm
B3:
32 mm
B5:
72 mm
B71:
52 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,085 kg
E2:
-8,5 °
E3:
1,5 °
E4:
3 °
F1:
R
F21:
10
F22:
10
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC183-10.0W10B-WB10TG
D c:
10 mm
L c:
22 mm
l 1:
72 mm
l 4:
32 mm
d 1:
10 mm
Z:
10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,07*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,25*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,96*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 32,00*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,19*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,37*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.