Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC183-12.0W12B-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7254359
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC183-12.0W12B-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446281144
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MC183 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 30° • WB10TG • Dc=12mm • Z=12
Weitere Informationen:
J21:
MC183-12.0W12B-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
12 mm
B2:
26 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B6:
38 mm
B71:
60,5 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,137 kg
E2:
-8,5 °
E3:
1,5 °
E4:
3 °
F1:
R
F21:
12
F22:
12
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC183-12.0W12B-WB10TG
D c:
12 mm
L c:
26 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
12 mm
Z:
12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,36*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,99*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 31,82*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,37*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,43*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,43*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,60*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.