Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC388-12.0AWB-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7254990
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC388-12.0AWB-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446281878
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC388 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 50° • Zentrumsschneidfähigkeit • WB10TG • Dc=12mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC388-12.0AWB-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
12 mm
B2:
26 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B71:
60,5 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,13 kg
E2:
-18 °
E3:
1,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC388-12.0AWB-WB10TG
D c:
12 mm
L c:
26 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
12 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,36*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,85*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 31,82*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,37*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,06*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,43*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,27*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,43*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.