Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC388 MC388.9.53A4L076-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser MC388
VHM-Eck-/Nutfräser MC388
VHM-Eck-/Nutfräser MC388
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7255025
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC388.9.53A4L076-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446282226
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC388 • Advance • inch • Zylinderschaft • Drallwinkel 50° • Zentrumsschneidfähigkeit • WB10TG • Dc=9,53mm • R=0,76mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC388.9.53A4L076-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
9,525 mm
B2:
22,225 mm
B3:
36,5 mm
B5:
76,2 mm
B71:
76,2 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0375
C3:
9,525 mm
C31:
h6
C4:
70 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,08 kg
E2:
-18 °
E3:
1,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G1:
0,762 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
PWZ-NORM L
J7:
0
Bezeichnung:
MC388.9.53A4L076-WB10TG
D c:
3/8" Inch_No_Let
r:
0,03 inch
L c:
0,875 inch
l 1:
3 inch
l 4:
1,437 inch
d 1:
0,375 inch
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,11*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,24*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,92*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 31,87*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.