Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD133 MD133.12.7W5L076D-WJ30RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser MD133
VHM-Eckfräser MD133
VHM-Eckfräser MD133
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7270265
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD133.12.7W5L076D-WJ30RA
EAN/GTIN:
     4042446283575
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MD133 • Supreme • inch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Spanteiler • Lange Reichweite • WJ30RA • Dc=12,7mm • R=0,76mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MD133.12.7W5L076D-WJ30RA
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
12,7 mm
A5:
12,06 mm
B2:
44,45 mm
B3:
56,3 mm
B5:
101,6 mm
B71:
78,978 mm
B9:
53,421
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
2
C15:
5
C2:
0500
C3:
12,7 mm
C31:
h6
C4:
45,3 mm
D6:
34106 1/min
D7:
0,159 kg
E2:
10,5 °
E3:
8 °
E4:
3 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
35 °
G1:
0,762 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAl
J1:
PWZ-NORM L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MD133.12.7W5L076D-WJ30RA
D c:
1/2" Inch_No_Let
r:
0,03 inch
L c:
1,75 inch
l 3:
2,125 inch
d 2:
0,475 inch
l 1:
4 inch
l 4:
2,217 inch
d 1:
0,5 inch
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,32*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,99*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 32,11*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,62*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.