Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD133 MD133.19.1W6X076L-WJ30RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser MD133
VHM-Eckfräser MD133
VHM-Eckfräser MD133
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7320129
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD133.19.1W6X076L-WJ30RD
EAN/GTIN:
     4042446283933
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MD133 • Supreme • inch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Spanteiler • WJ30RD • Dc=19,05mm • R=0,76mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MD133.19.1W6X076L-WJ30RD
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
19,05 mm
B2:
98,425 mm
B3:
113,5 mm
B5:
165,1 mm
B71:
139,303 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
2
C15:
5
C2:
0750
C3:
19,05 mm
C31:
h6
C4:
51,6 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,601 kg
E2:
10,5 °
E3:
8 °
E4:
2 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
35 °
G1:
0,762 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RD
H4:
H
H5:
AlTiN + ZrN
J1:
PWZ-NORM XL
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MD133.19.1W6X076L-WJ30RD
D c:
3/4" Inch_No_Let
r:
0,03 inch
L c:
3,875 inch
l 1:
6,5 inch
l 4:
4,469 inch
d 1:
0,75 inch
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,92*
€ 712,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,47*
€ 666,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,33*
€ 600,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,82*
€ 578,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 470,15*
€ 559,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,71*
€ 549,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 498,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,53*
Sonstiges
WALTER
SL0029
ab € 183,70*
Sonstiges
WALTER
AB044.K40-W19-044
ab € 122,90*
Sonstiges
WALTER
AB044.K40-W19-089
ab € 135,14*
Sonstiges
WALTER
AB044.K50-W19-095
ab € 185,89*
Sonstiges
WALTER
C4-A391.20-19 060
ab € 288,82*
Sonstiges
WALTER
C5-A391.20-19 060
ab € 304,79*
Sonstiges
WALTER
C6-A391.20-19 065A
ab € 319,62*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 660,02*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 596,69*
Sonstiges
WALTER
5029521
ab € 378,94*
Sonstiges
WALTER
5029509
ab € 395,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.