Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC232-10.0W4BC-WJ30ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7353970
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC232-10.0W4BC-WJ30ED
EAN/GTIN:
     4042446284299
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC232 • Perform • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30ED • Dc=10mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC232-10.0W4BC-WJ30ED
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
10 mm
A5:
9,5 mm
B2:
22 mm
B3:
32 mm
B5:
72 mm
B71:
52 mm
B9:
29,567
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,077 kg
E2:
8 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
35 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ED
H4:
H
H5:
AlCrSiN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC232-10.0W4BC-WJ30ED
D c:
10 mm
L c:
22 mm
l 3:
30 mm
d 2:
9,5 mm
l 1:
72 mm
l 4:
32 mm
d 1:
10 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,08*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,42*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 30,04*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 31,97*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,20*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.