Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-03-06.400F1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7378149
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-03-06.400F1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132412634
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HE • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=6,4mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-03-06.400F1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,4 mm
B3:
43,005 mm
B4:
24 mm
B5:
79 mm
B6:
34 mm
B7:
1,165 mm
B71:
77,835 mm
C11:
ZYL
C12:
13
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,038 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 K
J11:
WN
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-03-06.400F1-WJ30ET
D c:
6,4 mm
L c:
24 mm
l 1:
79 mm
l 2:
34 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
8156078
ab € 1.043,44*
Sonstiges
WALTER
8156084
ab € 1.147,65*
Sonstiges
WALTER
8156080
ab € 1.040,87*
Sonstiges
WALTER
8156086
ab € 1.142,65*
Sonstiges
WALTER
8156082
ab € 1.038,39*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 557,18*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 627,57*
Sonstiges
WALTER
6380959
ab € 421,59*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 447,84*
Sonstiges
WALTER
6381121
ab € 310,32*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 328,90*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 456,52*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 564,66*
Sonstiges
WALTER
6852042
ab € 289,69*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 306,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.