Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC160-05-25.000F0-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7378799
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-05-25.000F0-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132419121
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HE • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=25mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-05-25.000F0-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
25 mm
B3:
124 mm
B4:
97 mm
B5:
180 mm
B6:
122 mm
B7:
4,55 mm
B71:
175,45 mm
C11:
ZYL
C12:
13
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,817 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 L
J11:
WN
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-05-25.000F0-WJ30ET
D c:
25 mm
L c:
97 mm
l 1:
180 mm
l 2:
122 mm
l 5:
56 mm
d 1:
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,09*
€ 808,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,63*
€ 742,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,22*
€ 678,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,18*
€ 639,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 507,33*
€ 603,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,59*
Sonstiges
WALTER
FS2239
ab € 184,25*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 663,33*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 595,55*
Sonstiges
WALTER
6381181
ab € 598,72*
Sonstiges
WALTER
6852048
ab € 598,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.