Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülsen für Innenkühlung SL... SL0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierhülsen für Innenkühlung SL...
Reduzierhülsen für Innenkühlung SL...
Reduzierhülsen für Innenkühlung SL...
Artikel-Nr.:
     C9599-7415079
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SL0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierhülsen für Innenkühlung SL... • inch • d1=/20mm • d11=12,7mm
Weitere Informationen:
J21:
SL0009
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
8
A4:
24 mm
B5:
52,5 mm
C11:
SZC
C12:
02
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
3
C55:
5
C6:
0500
C8:
50 mm
D7:
0,064 kg
J1:
-
Bezeichnung:
SL0009
d 1:
0,787 inch
d 4:
0,5 inch
Masse (Gewicht):
0,06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,36*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 529,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 577,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.