Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülsen für Peripheriekühlung SL... SL0021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung SL...
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung SL...
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung SL...
Artikel-Nr.:
     C9599-7415111
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SL0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung SL... • inch • d1=/20mm • d11=3,175mm
Weitere Informationen:
J21:
SL0021
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
8
A4:
24 mm
B5:
52,5 mm
C11:
SZC
C12:
02
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
2
C55:
5
C6:
0125
C8:
50 mm
D7:
0,077 kg
J1:
-
Bezeichnung:
SL0021
d 1:
0,787 inch
d 4:
0,125 inch
Masse (Gewicht):
0,08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 354,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.