Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planfräser M4003-040-B16-06-4.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planfräser
Planfräser
Planfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7420719
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4003-040-B16-06-4.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Planfräser M4003 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=45° • metrisch • SD .. 09T3 .. • Dc=40mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
M4003-040-B16-06-4.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
1
A1:
40 mm
A2:
50,52 mm
A4:
38 mm
B2:
4,5 mm
B5:
40 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
1
C15:
0
C2:
0160
C3:
16 mm
D4:
0
D6:
30100 1/min
D7:
0,348 kg
E1:
45 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
9,1 °
E5:
0,753 mm
F1:
R
F21:
6
F22:
6
G13:
6
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4003-040-B16-06-4.5
D c:
40 mm
d 1:
16 mm
l 4:
40 mm
L c:
4,5 mm
Z:
6
Masse (Gewicht):
0,3 kg
Anz WSP:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,47*
€ 489,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,15*
€ 486,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,93*
€ 415,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C4.020.16
ab € 251,85*
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C5.025.16
ab € 263,54*
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C6.030.16
ab € 278,98*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.50.025.16
ab € 321,54*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.63.030.16
ab € 322,14*
Sonstiges
WALTER
AK155.S40.035.16
ab € 135,38*
Sonstiges
WALTER
AK155.S50.035.16
ab € 188,46*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.063.050.16.HSK
ab € 207,29*
Sonstiges
WALTER
A155.BT40.035.16
ab € 121,43*
Sonstiges
WALTER
A155.BT40.100.16
ab € 134,37*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT40.035.16
ab € 134,35*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT50.055.16
ab € 188,58*
Sonstiges
WALTER
SDET09T3AZN-F57 WEP20
ab € 12,45*
Sonstiges
WALTER
SDGT09T3AZN-F57 WAK15
ab € 14,16*
Sonstiges
WALTER
SDGT09T3AZN-F57 WKP25S
ab € 14,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.