Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planfräser M4003-050-B22-05-6.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planfräser
Planfräser
Planfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7420721
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4003-050-B22-05-6.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Planfräser M4003 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=45° • metrisch • SD .. 1204 .. • Dc=50mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
M4003-050-B22-05-6.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
1
A1:
50 mm
A2:
63,41 mm
A4:
50 mm
B2:
6,5 mm
B5:
40 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
1
C15:
0
C2:
0220
C3:
22 mm
D4:
0
D6:
23500 1/min
D7:
0,521 kg
E1:
45 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
9,8 °
E5:
0,782 mm
F1:
R
F21:
5
F22:
5
G13:
5
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4003-050-B22-05-6.5
D c:
50 mm
d 1:
22 mm
l 4:
40 mm
L c:
6,5 mm
Z:
5
Masse (Gewicht):
0,5 kg
Anz WSP:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,68*
€ 561,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,99*
€ 560,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,39*
€ 501,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,29*
€ 493,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,01*
€ 474,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C5.025.22
ab € 265,14*
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C6.025.22
ab € 277,56*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.50.025.22
ab € 320,42*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.63.030.22
ab € 320,84*
Sonstiges
WALTER
AK155.S40.035.22
ab € 144,60*
Sonstiges
WALTER
AK155.S50.035.22
ab € 200,69*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.063.050.22.HSK
ab € 177,92*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.100.050.22.HSK
ab € 222,70*
Sonstiges
WALTER
A155.S50.100.22
ab € 197,65*
Sonstiges
WALTER
A155.BT40.035.22
ab € 129,40*
Sonstiges
WALTER
A155.BT40.100.22
ab € 142,62*
Sonstiges
WALTER
A155.BT50.055.22
ab € 179,56*
Sonstiges
WALTER
A155.BT50.100.22
ab € 198,63*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT40.035.22
ab € 144,36*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT50.055.22
ab € 199,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.