Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M4132-050-T45-06-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7420776
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4132-050-T45-06-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M4132 • ScrewFit • κ=90° • metrisch • SD .. 09T3 .. • Dc=50mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
M4132-050-T45-06-09
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
50 mm
B2:
8,4 mm
B3:
40 mm
B4:
40 mm
B5:
75 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0450
C3:
45 mm
D6:
26900 1/min
D7:
0,368 kg
D9:
0
E1:
89,5 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
E5:
0,7 mm
F1:
R
F21:
6
F22:
6
G13:
6
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4132-050-T45-06-09
D c:
50 mm
d 1:
T45 mm
l 4:
40 mm
L c:
8,4 mm
Z:
6
Masse (Gewicht):
0,37 kg
Anz WSP:
6
n max [rpm]:
26900
E:
0 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,76*
€ 595,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,33*
€ 587,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,39*
€ 532,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,80*
€ 523,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,38*
€ 507,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T45.040-CO
ab € 176,12*
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T45.090
ab € 195,84*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T45.050-CO
ab € 222,63*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T45.100
ab € 240,54*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T45.150
ab € 288,21*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T45.200
ab € 317,41*
Sonstiges
WALTER
AK541.US5.T45.200CO
ab € 318,64*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ38.T45.080
ab € 121,80*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z40.T45.080
ab € 122,19*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z40.T45.230
ab € 168,15*
Sonstiges
WALTER
AK540.S40.T45.040CO
ab € 175,64*
Sonstiges
WALTER
AK540.S40.T45.065
ab € 175,38*
Sonstiges
WALTER
AK540.S50.T45.050CO
ab € 221,73*
Sonstiges
WALTER
AK540.S50.T45.100
ab € 239,83*
Sonstiges
WALTER
AK540.S50.T45.150
ab € 285,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.