Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420-M3.5-C0-WW60AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7427246
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC420-M3.5-C0-WW60AD
EAN/GTIN:
     4042446287047
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • WW60AD • M 3.5 • P=0,6mm
Weitere Informationen:
J21:
TC420-M3.5-C0-WW60AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
3,5 mm
A25:
M 3.5
A3:
0,6 mm
A5:
6HX
A6:
3,24 mm
A9:
2,74 mm
B1:
6,5 mm
B2:
20 mm
B3:
57,64 mm
B4:
1,8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
4
D7:
0,007 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WW60AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC420-M3.5-C0-WW60AD
D N:
M 3.5
P:
0,6 mm
l 1:
56 mm
L c:
6,5 mm
l 3:
20 mm
d 1:
4 mm
⃞:
3 mm
l 9:
6 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,73*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,15*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 729,54*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 718,66*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 738,59*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 320,37*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.131,82*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 375,84*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 376,32*
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 35,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.