Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420-M6-C0-WW60AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7427249
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC420-M6-C0-WW60AD
EAN/GTIN:
     4042446287078
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • WW60AD • M 6 • P=1mm
Weitere Informationen:
J21:
TC420-M6-C0-WW60AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
6 mm
A25:
M 6
A3:
1 mm
A5:
6HX
A6:
5,59 mm
A9:
4,7 mm
B1:
10 mm
B2:
30 mm
B3:
80 mm
B4:
3 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
5
D7:
0,018 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WW60AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC420-M6-C0-WW60AD
D N:
M 6
P:
1 mm
l 1:
80 mm
L c:
10 mm
l 3:
30 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,64*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,37*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,44*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.