Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420-M8-C0-WW60BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7427283
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC420-M8-C0-WW60BA
EAN/GTIN:
     4042446287214
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • WW60BA • M 8 • P=1,25mm
Weitere Informationen:
J21:
TC420-M8-C0-WW60BA
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
8 mm
A25:
M 8
A3:
1,25 mm
A5:
6HX
A6:
7,48 mm
A9:
6,35 mm
B1:
12 mm
B2:
35 mm
B3:
90 mm
B4:
3,75 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
5
D7:
0,036 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WW60BA
H4:
S
H5:
TiCN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC420-M8-C0-WW60BA
D N:
M 8
P:
1,25 mm
l 1:
90 mm
L c:
12 mm
l 3:
35 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
9 mm
N:
5
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindeformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.157,11*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.316,83*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 289,32*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 310,11*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,64*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 310,94*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 387,96*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 387,05*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 182,42*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 194,93*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 205,86*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 214,56*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 227,45*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 202,74*
Sonstiges
WALTER
6264966
ab € 213,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.