Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420-M3-E0-WW60AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7427290
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC420-M3-E0-WW60AD
EAN/GTIN:
     4042446287283
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6GX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • WW60AD • M 3 • P=0,5mm
Weitere Informationen:
J21:
TC420-M3-E0-WW60AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
3 mm
A25:
M 3
A3:
0,5 mm
A5:
6GX
A6:
2,79 mm
A9:
2,36 mm
B1:
6 mm
B2:
18 mm
B3:
57,41 mm
B4:
1,5 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0035
C3:
3,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
4
D7:
0,006 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WW60AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC420-M3-E0-WW60AD
D N:
M 3
P:
0,5 mm
l 1:
56 mm
L c:
6 mm
l 3:
18 mm
d 1:
3,5 mm
⃞:
2,7 mm
l 9:
6 mm
N:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 303,17*
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.160,64*
Sonstiges
WALTER
7356505
ab € 1.079,17*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.071,72*
Sonstiges
WALTER
7209471
ab € 1.092,92*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 358,19*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 356,44*
Sonstiges
WALTER
6218033
ab € 77,25*
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 33,35*
Sonstiges
WALTER
5007556
ab € 154,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.