Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer TC410-M24-L0-WY80AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7427511
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC410-M24-L0-WY80AD
EAN/GTIN:
     4042446289492
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer TC410 • Advance • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • WY80AD • M 24 • P=3mm
Weitere Informationen:
J21:
TC410-M24-L0-WY80AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
3
A1:
M
A21:
24 mm
A25:
M 24
A3:
3 mm
A5:
6HX
A6:
22,74 mm
B1:
36 mm
B3:
160 mm
B4:
9 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
8
D7:
0,372 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WY80AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC410-M24-L0-WY80AD
D N:
M 24
P:
3 mm
l 1:
160 mm
L c:
36 mm
l 3:
113 mm
d 1:
18 mm
⃞:
14,5 mm
l 9:
17 mm
N:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.180
ab € 90,80*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,72*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 276,02*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 349,88*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 384,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 248,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 275,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 261,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 325,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 258,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 325,94*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 350,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.