Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC320-06.0W5BC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7438135
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC320-06.0W5BC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446292423
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC320 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 40° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=6mm • R=0,2mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MC320-06.0W5BC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
6 mm
A5:
5,5 mm
B2:
13 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
B71:
39 mm
B9:
18,567
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,025 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
40 °
G1:
0,2 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC320-06.0W5BC-WK40TF
D c:
6 mm
L c:
13 mm
l 3:
19 mm
d 2:
5,5 mm
l 1:
57 mm
l 4:
21 mm
d 1:
6 mm
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,77*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,01*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,34*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,74*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 31,86*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 255,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,13*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.