Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC320-10.0W4A-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7438159
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC320-10.0W4A-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446292669
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC320 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 40° • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=10mm • R=0,35mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC320-10.0W4A-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
10 mm
B2:
11 mm
B3:
26 mm
B5:
66 mm
B71:
46 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,074 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
40 °
G1:
0,35 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 K
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC320-10.0W4A-WK40TF
D c:
10 mm
L c:
11 mm
l 1:
66 mm
l 4:
26 mm
d 1:
10 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,22*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,35*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,77*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 31,98*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 255,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,13*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,33*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.