Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD133-12.0W5L060K-WJ30RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7496813
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD133-12.0W5L060K-WJ30RD
EAN/GTIN:
     4042446293444
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MD133 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Spanteiler • WJ30RD • Dc=12mm • R=0,6mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MD133-12.0W5L060K-WJ30RD
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
12 mm
B2:
50 mm
B3:
55 mm
B5:
100 mm
B71:
77,5 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,148 kg
E2:
10,5 °
E3:
7 °
E4:
3 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
35 °
G1:
0,6 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RD
H4:
H
H5:
AlTiN + ZrN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MD133-12.0W5L060K-WJ30RD
D c:
12 mm
r:
0,6 mm
L c:
50 mm
l 1:
100 mm
l 4:
55 mm
d 1:
12 mm
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,36*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,76*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,06*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.